Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Trauerkarte Anteilnahme DS208 DL 220g 10 St./Pack. +Umschläge


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/913/a013913i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/913/a013913i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/913/a013913j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/913/a013913k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330001000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS208
EAN/GTIN:
     4004360866913
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
SIGEL Faltkarte Trauerkarte DIN lang 220g/m² farbig Anteilnahme 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN lang
Grammatur:
220
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 weiße Briefumschläge
Werkstoff:
Glanzkarton
Farbe:
farbig
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Außenseite: hochglänzend, Innenseite: matt
Motiv:
Anteilnahme
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Trauerkarte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 16,18*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 11,08*
€ 16,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 11,19*
€ 16,33*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 12,43*
€ 18,55*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,12*
€ 18,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Karten (ab € 1,243* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.