Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327243701 Herst.-Nr.: 38686 EAN/GTIN: 7611722015192 |
| | |
|
| | |
| Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Proclima | Format: | DIN C6 | Maße: | 162 x 114 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 100 | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Innendruck vorhanden: | Ja | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier, 100 % recycelt | Farbe: | hochweiß | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag Proclima |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, elco kuvert c6 haftklebend weiß, briefumschlag c5, briefumschläge c5 weiß, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,15* | € 26,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,19* | € 26,24* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,01* | € 27,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,03* | € 31,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 25,59* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04002* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|