Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag 38686 C6 hk oF weiß 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327243701
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38686
EAN/GTIN:
     7611722015192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Proclima
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Proclima
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, elco kuvert c6 haftklebend weiß, briefumschlag c5, briefumschläge farbig c6, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 26,02*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 19,09*
€ 26,05*
€ 7,95*
ab € 19,59*
€ 27,41*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 22,97*
€ 30,95*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 25,67*
€ 34,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.