Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2927 C5 90g oF sk hf weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327213601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2927
EAN/GTIN:
     4003630124517
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g hk braun of, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,24*
€ 17,90*
3 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 18,48*
4 Tage
237
1
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 32,23*
3 Tage
237
2
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 35,20*
5 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 26,79*
€ 36,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2101
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.