Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche E4 130g sk Falte 40mm br 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/210/a013210x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/210/a013210x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327027900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327027900
EAN/GTIN:
     4003969105966
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche DIN E4 280 x 400 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Omypack natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN E4
Maße:
280 x 400 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Omypack
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 40mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 108,68*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 99,90*
€ 131,93*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,93*
€ 157,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,25*
€ 155,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,43*
€ 146,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 110,50*
€ 131,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,90*
€ 118,88
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,3996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327237570
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.