Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche 3775 E4/40F oF hk 150g natron braun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/447/a007447y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/447/a007447y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/447/a007447z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327237570
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327237570
EAN/GTIN:
     4003969000582
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche DIN E4 ohne Fenster 150g/m² mit Haftklebung natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN E4
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
150
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen e4 braun ohne fenster haftklebend, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,84*
€ 81,27*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 63,75*
€ 82,86*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,60*
€ 95,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,69*
€ 92,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,85*
€ 87,88
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 70,66*
€ 84,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,23936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021434
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.