Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Radierer Croc Croc Puzzle Hase 015801 sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/410/y000410z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317209799
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     015801
EAN/GTIN:
     3154140158019
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Besteht aus 3 Komponenten, die als Puzzle zusammengesteckt werden, wärmeempfindliche Tinte wird durch Reibung wegradiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Croc Croc Puzzle Hase
Produktverwendung:
Bleistifte, Tinte
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Gummi/Kunststoff
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer Croc Croc Puzzle Hase
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer blaue seite, radier gummi, maped radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.