Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Radierer DuoGom 010762FM mittel 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/406/y000406e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/406/y000406e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317209300
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     010762FM
EAN/GTIN:
     3154140107628
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Er zeichnet sich durch seine zwei verschiedenen Funktionen aus: Die rote Seite dieses Radierers ist klassischerweise zum Radieren von Bleistiftspuren geeignet, während die blaue Seite dafür gedacht ist, Tinte auszuradieren. Er liegt gut in der Hand, passt in jede Schreibmappe hinein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DuoGom
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte, Tinte
Maße:
1,9 x 0,9 x 5 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier, Transparentpapier
Werkstoff:
Naturkautschuk
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
blau/rot
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer DuoGom
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer blaue seite, kautschuk radierer, maped radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.