Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Kugelschreibermine G2 E-730921 00 1,2mm gn 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/450/y000450p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/450/y000450p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313003560
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-730921 00
EAN/GTIN:
     4027521526259
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Westcott Kugelschreibermine 0,5mm M grün G2 dokumentenecht 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
grün
Typbezeichnung der Mine:
G2
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
dokumentenecht:
Ja
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Weitere Suchbegriffe: kugelschreibermine g2 grün, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine grün, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
281
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,73*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,87*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.