| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-313003530 Herst.-Nr.: E-733489 00 EAN/GTIN: 4027521526280 |
| |
|
| | |
| Westcott Großraummine M rot ISO 12757-2 dokumentenecht 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Typbezeichnung der Mine: | G2 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | dokumentenecht: | Ja | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Großraummine | Typbezeichnung der Strichstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreibermine g2 rot, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen dunkelrot, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Kulis, Minen, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,13* | € 3,81* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,07* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|