Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber Rex Grip 2047702 Strichstärke M rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/823/a006823a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/823/a006823a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304218530
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2047702
EAN/GTIN:
     4902505324758
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Besteht zu 77,7 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Réxgrip BeGreen
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot
Typbezeichnung der Mine:
2123
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
rot
Farbe des Clips:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Réxgrip BeGreen
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber pilot, druck kugelschreiber, kugelschreiber recyceltem kunststoff, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,63*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,84*
2 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,94*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,30*
3 Tage
58
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.