| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-302219190 Herst.-Nr.: S0957120 EAN/GTIN: 3501170958087 |
| |
|
| | |
| InkJoy Tintensystem garantiert müheloses Schreiben. InkJoy ist ein revolutionäres Tintensystem. Es ist ohne Verzögerung direkt einsatzbereit, erfordert minimalen Druck und liefert stets saubere, klare Linien. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | InkJoy 100 | Strichstärke: | 1 | Schreibfarbe: | schwarz | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | dokumentenecht: | Nein | Griffzone: | ergonomisch, dreikant | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Schaftfarbe: | schwarz | Farbe des Clips: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber InkJoy 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber paper mate schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,12* | € 0,259* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,31* | € 1,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,76* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|