Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber No.25 2250 M sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/657/y000657t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/657/y000657t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302210599
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     4003630129529
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber No. 25 M blau dokumentenecht Schaftfarbe: farbig sortiert 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 25
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
farbig sortiert
Farbe des Clips:
silber
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 25
Strichbreite:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,51*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 5,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
3083
ab € 0,21*
Ähnlich
Schneider
3080
ab € 0,23*
Ähnlich
Schneider
132000
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.