Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber BPS-GP-M-B 2090001 M gummierter Griff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/440/a009440j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/440/a009440j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302050090
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2090001
EAN/GTIN:
     4902505142796
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot 0,3 mm
kugelschreiber
BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Die Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BPS-GP
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
2121
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber BPS-GP
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 0,3 mm, Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,90*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,97*
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,98*
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.