Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber Atlantis Classic 920286 0,4mm bl 30+6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302008350
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     920286
EAN/GTIN:
     3086123344525
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weiches Schreiben. Durchschnittliche Schreiblänge: 1,8 km nach SGS-Test für blaue und schwarze Mine.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ATLANTIS® Classic
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
IS-1197
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
blau
Packungsmenge:
36 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,28*
€ 30,55*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 30,56*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 23,32*
€ 32,76*
2 Tage
20
pro Paket
€ 2,90*
ab € 25,97*
€ 35,56*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 64,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,64778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8373609
ab € 0,20*
Ähnlich
BIC
920287
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.