| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-302007978 Herst.-Nr.: 1202909 EAN/GTIN: 4014519029090 |
| |
|
| | |
| Nur wenige Designs haben das Zeug zum absoluten Klassiker. Das Design des Lamy Kugelschreibers Safari gehört ohne Zweifel dazu. Die von Wolfgang Fabian entworfene Schreibgeräte-Serie ist aus deutschen Klassenzimmern und Büros einfach nicht mehr wegzudenken. Ob es am zeitlosen Design, den attraktiven Farben oder an der perfekten Ergonomie liegt, lässt sich schwer ergründen. Möglicherweise ist es auch die Gesamtheit der positiven Eigenschaften, die die Lamy Safari-Serie über Jahrzehnte so beliebt macht. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | safari | Strichstärke: | 0,5 | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | M 16 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Nein | Griffzone: | ergonomisch | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | ABS Kunststoff | Material des Clips: | silber | Schaftfarbe: | umbra | Farbe des Clips: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber safari |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, lamy druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber lamy, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,80* | € 10,81* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,48* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,47* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|