| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-302004850 Herst.-Nr.: 1228047 EAN/GTIN: 4014519631736 |
| |
|
| | |
| Sein zeitloses Design und seine hohe Funktionalität machen ihn zu einem verlässlichen Begleiter in allen Situationen rund ums Schreiben. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | logo 204 | Strichstärke: | 0,5 | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Mine: | M 16 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | rund | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Edelstahl | Schaftfarbe: | blau | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Farbe des Clips: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber logo 204 | Typbezeichnung der Strichstärke: | B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,69* | € 10,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,21* | € 10,68* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,67* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|