| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-234038000 Herst.-Nr.: 1823 EAN/GTIN: 4003630004451 |
| |
|
| | |
| Soennecken Geometriedreieck 16cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden doppelseitig ohne Griff Kunststoff transparent Weitere Informationen: | | Länge der Hypotenuse: | 16 | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Ausführung der Tuschekante: | doppelseitig | Griff vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geometriedreieck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,32* | € 0,63* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,73* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|