Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aristo Dreieck TZ AR1650/4 250mm Griff abnehmbar glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/183/a007183c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/183/a007183c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232000000
Herst.-Nr.:
     AR1650/4
EAN/GTIN:
     9003182165049
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Aristo Geometriedreieck 25cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden mit Griff Plexiglas® glasklar
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
25
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Plexiglas®
Farbe:
glasklar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, aristo geodreieck, zeichendreieck, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 4,27*
€ 6,81*
1
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 7,22*
9 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,34*
1
€ 4,16*
ab € 4,88*
€ 7,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.