Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195054300 Herst.-Nr.: 2001008 EAN/GTIN: 4250108803737 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN® Kleiderschere Kniegebogen 19cm Steril Stahl/Kunststoff schwarz Weitere Informationen: | | Form: | Kniegebogen | Länge des medizinischen Instrumentes: | 19 | Sterilität: | Ja | Material des medizinischen Instrumentes: | Stahl/Kunststoff | rostfrei: | Ja | Farbe des Griffes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kleiderschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,26* | € 3,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,49* | € 3,95* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,43* | € 3,98* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,76* | € 4,42* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,95* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|