Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Löschschlauch Fahne ISO 7010/F002 200x200mm beids.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/837/a012837s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/837/a012837s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195051600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195051600
EAN/GTIN:
     4003969098923
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Die Hinweisschilder sind Beidseitig bedruckt.
Weitere Informationen:
Maße:
20 x 20 cm (B x H)
nachleuchtend:
Ja
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
F002 Löschschlauch als Fahnenschild
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
rot/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,25*
€ 12,22*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,45*
4 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 13,45*
€ 18,70*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 13,66*
€ 18,94*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.