| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195042492 Herst.-Nr.: 7999803 EAN/GTIN: 8713739320807 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie diesen Warnaufkleber, damit sich alle Personen voneinander entfernt halten. Damit der Arbeitsplatz für alle so sicher wie möglich ist! Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich | Sonderform: | dreieckig | Maße: | 15 x 17 cm (B x H) | nachleuchtend: | Nein | selbstklebend: | Ja | Text des Aufdruckes: | Safety First! | Motiv: | 1,50 Meter Abstand halten | Werkstoff: | Vinyl | Farbe: | gelb/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hinweisschild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,47* | € 7,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,63* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|