Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Türstopper E-19000 00 Keilform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/453/y000453j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/453/y000453j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191529000
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-19000 00
EAN/GTIN:
     4027521521360
Suchbegriffe:
Türkeil
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türschonender Keil. Mit Metall-Handgriff.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Keil
Maße:
12 x 5 x 3 cm (B x H x T)
Gewicht:
0,15
Material:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türstopper
Weitere Suchbegriffe: Keile, Stopper, Türkeile, Türstopper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,11*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 3,18*
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2854
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.