Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Türstopper 2851 10x4cm 1000g Metall/Gummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/338/a006338b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/338/a006338b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191528390
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2851
EAN/GTIN:
     4007735028510
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiring zum Schutz der Tür. Flache Form.
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 4 cm (Ø x H)
Gewicht:
1,1
Material:
Metall/Gummi
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türstopper
Weitere Suchbegriffe: Keile, Stopper, Türkeile, Türstopper
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,76*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 7,28*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,81*
3 Tage
24
8
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.