Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Longlife Power 04912121411 3LR12 4,5V 5.900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/691/a013691w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/691/a013691w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190222400
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912121411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Die VARTA LONGLIFE Power 4,5 V sind Batterien, welche beispielsweise in Flachleuchten eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine lange Laufzeit der Flachleuchten und erhellen so täglich als stiller und treuer Begleiter Ihr Leben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Longlife Power
Bauform:
3LR12
Bauart:
Alkaline
Nennspannung:
4,5
Kapazität:
6.100 mAh
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Longlife Power
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
220
€ 9,90*
ab € 2,66*
€ 3,98*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 4,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.