Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Recycled 56813101404 AAA NIMH 800mAh 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/511/a013511j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/511/a013511j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190018000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56813101404
EAN/GTIN:
     4008496931545
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Beinhaltet 21 % recyceltes Material. Ready To Use Technologie. Geringe Selbstentladung: 70 % Restkapazität nach 12 Monaten. Vorgeladen und sofort einsatzbereit. Kompatibel mit allen gängigen Ladegeräten und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycled
Typbezeichnung:
AAA/Micro
Bauform:
HR03
Bauart:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2
Kapazität:
800 mAh
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recycled
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,36*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,51*
€ 5,79*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 5,93*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,80*
€ 6,14*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 8,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.