Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex Schmutzfangmatte advantage FC46090DCBWV 60x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/270/a013270i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/270/a013270i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187223180
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744419
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich - Die attraktive und zugleich leistungsstarke Schmutzfangmatte bietet Schutz gegen Straßenschmutz, Sand, Staub und Nässe. Eine Eingangsmatte aus robusten Rohstoffen mit funktionellem und langlebigem Design. Rutschfester Vinylrücken bietet Ihnen einen Ausgleich von Bodenunebenheiten und perfekten Halt. Ideal für Bereiche mit leichtem bis mittlerem Durchgangsverkehr, den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie. Reißfest, formbeständig und resistent gegen Temperaturschwankungen. Hohe Flordichte für optimale Wasseraufnahme und ausgezeichnete Staubbindung. Durch das Garn entsteht ein melierter Farbeffekt, der erlesen und zugleich praktisch ist: Schmutz und Nässe werden von den Fasern aufgenommen, Spuren von dunkleren Farbtönen kaschiert. Strapazierfähig, funktionstüchtig und langlebig. Leicht zu reinigen und schnell trocknend.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rechteckig
Maße:
60 x 90 cm (B x L)
rutschfest:
Ja
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
30
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Material der Rückseite:
Vinyl
Farbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte advantagemat®
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, doortex schmutzfangmatten innenbereich, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 28,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,29*
€ 31,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 27,49*
€ 37,51*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 39,71*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,68*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 34,91*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 62,15*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 33,14*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 53,39*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 43,86*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,47*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 26,94*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,92*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 27,08*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTBR
ab € 23,53*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTGR
ab € 23,62*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 19,23*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.