Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC46090DCBWV Doortex Advantagemat grau 60x90 cm Schmutzfangmatte für den Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC469DCBWV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Die leicht zu reinigende Anti-Rutsch Schmutzfangmatte bietet außerordentliche Staubkontrolle zu einem guten Preis. Polypropylenfasern wirken als Falle für Staubpartikel. Maschinenwaschbar bis 30°C. Werte: Wasser-Kapazität 3/5 Staub-Steuerung 5/5 Haltbarkeit 5/5 Farbe: Anthrazit Form: rechteckig Abmessungen: 90 x 60 cm Material: 100% Polypropylen Rücken: Flexibles Anti-Rutsch-Vinyl
Weitere Informationen:
Art:
Fertigmatte waschbar
Farbe:
grau
Breite:
60 cm
Länge:
90 cm
Einsatz:
Übergangsbereiche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Schmutzfangmatte, Ringgummimatte, Gummimatte, Bürstenmatte, Fußmatte, Schmutzmatte, Abtreter, Sauberlaufmatte, Matte, Schmutzabtreter, Schmutzfangteppich, Teppichmatte, Teppichmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 28,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,10*
€ 31,76*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 27,66*
€ 37,38*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 39,52*
€ 5,95*
ab € 30,70*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 34,89*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 62,14*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 33,16*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 53,84*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 43,98*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,40*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 27,02*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,91*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 27,13*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTBR
ab € 23,42*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTGR
ab € 23,53*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 19,24*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.