Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte megamat FCM121345ER 115x134cm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/484/a012484j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/484/a012484j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187005000
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCM121345ER
EAN/GTIN:
     5060044744785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Die einzigartigen megamat Bodenschutzmatten von Cleartex sind selbst für die allerschwersten Lasten geschaffen. Die megamat Bodenschutzmatten sind aus Original-Floortex-Polycarbonat hergestellt und speziell für Gewichte bis zu 227 kg entwickelt worden. Sie sind mehr als doppelt so dick wie herkömmliche Polycarbonat-Bodenschutzmatten und dadurch deutlich stärker als herkömmliche Bodenschutzmatten. Polycarbonat als sehr widerstandsfähiges Material wird selbst bei der Produktion von Flugzeugfenstern und gepanzerten Scheiben verwendet. Die Kanten sind so abgeschrägt, dass das Hinauf- und Hinunterrollen mit dem Bürostuhl vereinfacht wird. Unsere megamat Bodenschutzmatten sind die ultimative Lösung für Chefsessel und etwas größere Stuhlbenutzer. Hochbelastbar zum Einsatz auf allen Hart- und Teppichböden. Mit ergonomischer Easy Glide-Oberfläche, um den Druck des Stuhls auf harten Oberflächen und Teppichböden zu reduzieren. 100 % Rohstoff bedeutet, dass diese extrem haltbaren Schutzmatten - bei normalem Gebrauch - nicht rissig werden, sich nicht verbiegen, kräuseln, verfärben und keine Gerüche bilden. Die ideale Lösung für große Stühle, schwere Gegenstände und effizienten Schutz für Ihren Boden. Hat keinerlei Nachteile für hochwertige, lackierte Holzböden. Frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium. Für Allergiker geeignet. Hergestellt mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
megamat™
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte/weiche Böden
Form:
O
Maße:
115 x 134 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Nein
Werkstoff:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte megamat™
Stärke:
5
leicht entflammbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 178,25*
€ 219,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,18*
€ 254,02*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 225,94*
€ 284,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,66*
€ 455,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,34*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,81*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,53*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,66*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 42,02*
Ähnlich
Floortex
FCAB1213420EV
ab € 42,51*
Ähnlich
Floortex
FCAB1113426EV
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.