Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex antimikrobielle advantagemat aus phthalatfreiem & antimikrobiellem Vinyl, für standardflorige Teppichböden - bis 9mm Florhöhe, 115 x 134cm, re...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Info
Garantie
Herstellung
Detailansicht 2
Auswahlhilfe
Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     392-FCAB1113426EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAB1113426EV
EAN/GTIN:
     5060044742392
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Floortex antimikrobielle Vinyl Bodenschutzmatte für standardflorige Teppichböden bis 9mm Florhöhe.

Floortex antimikrobielle advantagemat Bodenschutzmatte bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Fußböden. Integrierte antimikrobielle Eigenschaften schützen die Schutzmatte vor mikrobieller Schädigung. Gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft. Aus der einzigartigen Vinyl-Formel von Floortex, die zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten ist und dadurch für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichen PVC sorgt. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugt so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Klare Formulierung, die Ihr Bodendesign sichtbar lässt. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfsten Oberfläche. Enthält 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwertbar. Rückseite mit Ankernoppen für einen sicheren Halt auf standardflorigen Teppichböden.

Produktmerkmale:

  • Zuverlässiger und strapazierfähiger Schutz von Fußböden mit antimikrobiellem Wirkstoff.
  • Integrierte antimikrobielle Eigenschaften schützen die Produkte vor mikrobieller Schädigung.
  • Gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft.
  • Einzigartige phthalatfreie Vinyl - Formel, für verbesserte Luftqualität und Sicherheit.
  • Cadmium-, zinn- und bleifrei.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Enthält bis zu 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwerbar.
  • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel.
  • In zwei weiteren Größen erhältlich.
  • 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies antimikrobielles Floortex-Vinyl
Bodentype:
standardfloorige Teppichböden bis 9 mm Florhöhe
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
115 x 134 cm
Garantie:
20 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
standardflorige Teppichböden - bis 9 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden vinyl, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Teppichbodenschutzmatte, Teppichboden, Teppich, Bodenschutz, Floortex
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 66,22*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,00*
ab € 70,59*
€ 91,15*
7 Tage
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,40*
€ 93,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 70,43*
€ 93,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 102,97*
€ 129,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,92*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,68*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,05*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,37*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,49*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 22,03*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,45*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,43*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,58*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,38*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,50*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 25,01*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,37*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 42,04*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.