Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Hülle 03750 mF Papier weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/136/a006136n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/136/a006136n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/614/a010614i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-180217500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3750
EAN/GTIN:
     4003630132321
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD/DVD. Mit Einstecklasche und transparentem Fenster zur leichten Identifizierung.
Weitere Informationen:
Maße:
12,4 x 12,4 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD
selbstklebend:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Verschluss:
Einstecklasche
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle
Weitere Suchbegriffe: CD-Papiertasche, DVD Hülle, soennecken cd/dvd hülle, dvd hülle, dvd hülle weiß, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 4,99*
3 Tage
1069
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,27*
€ 30,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1140
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,72*
Ähnlich
Mediarange
BOX162
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.