Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX162 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MediaRange BOX162 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
MediaRange BOX162 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
MediaRange BOX162 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
MediaRange BOX162 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37006417
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Höhe
124 mm
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1140
ab € 5,10*
Ähnlich
Mediarange
BOX32-T
ab € 1,96*
Ähnlich
Soennecken
3750
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.