Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESCAN Geldzählmaschine 1250 113-0547 Münzzähler/sortierer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/025/a011025v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/025/a011025v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/025/a011025w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/025/a011025x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/026/a011026b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-178047000
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     113-0547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Beschleunigen Sie die tägliche und zeitaufwändige Routine des Kassensturzes und vermeiden Sie manuelle Fehler. Die Münzzähler von Safescan kommen einer Vielzahl an Zähl- und Sortiervorgängen in allen Unternehmen entgegen und bieten eine treffsichere Genauigkeit. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1250
Maße:
35,5 x 33 x 26,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Währung:
EUR
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Art der Anzeige:
LCD
Ausführung der Displayanzeige-Funktionen:
Additionsfunktion, Bündelfunktion, Gesamtwert und Stückzahl je Nennwert
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
500 Münzen
max. Geschwindigkeit:
220 Münzen/Min.
Netzspannung:
220
Netzfrequenz:
50
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Anzahl der Reihen:
8 Reihen
Wertskala vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
Netzbetrieb
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 8 Münzfächern, Stromkabel
Gewicht:
5
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldzählmaschine 1250
Verwendung für Geldtyp:
für Münzen
Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler safescan, münzzähler, Banknotenzählgeräte, Banknotenzählmaschinen, Geldzählgeräte, Geldzählmaschinen, Münzsortierer, Münzsortiermaschinen, Münzsortierstationen, Münzzählgeräte, Münzzählmaschinen, Zählmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.