Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Markierungsnadel 1105 5x16mm farbig sortiert 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/731/b032731w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/731/b032731w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176206299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1105
EAN/GTIN:
     4003630127617
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Soennecken Markierungsnadel 5 x 16 mm (Ø x L) Kunststoff farbig sortiert 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 16 mm (Ø x L)
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsnadel
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, markiernadeln 5/16 mm, landkartennadeln, soennecken markiernadeln, Befestigungsnadeln, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnwandnadeln, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,82*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,92*
3 Tage
258
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,21*
4 Tage
258
1
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,68*
5 Tage
258
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
610
ab € 0,70*
Ähnlich
ALCO Albert
613
ab € 0,72*
Ähnlich
ALCO Albert
626
ab € 0,70*
Ähnlich
k.A.
890531
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.