Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco 610 Reißzwecke Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alco 610 Reißzwecke Weiß 100 Stück(e)
Alco 610 Reißzwecke Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-176003301
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
165
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,29*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,30*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,31*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,36*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1105
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.