| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-176205999 Herst.-Nr.: 1082 EAN/GTIN: 4003630127358 |
| |
|
| | |
| Soennecken Reißnagel 9,5mm überkapselt Metall farbig sortiert 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 9,5 x 7 mm (Ø x L) | Durchmesser des Kopfes: | 9,5 | überkapselt: | Ja | Werkstoff: | Metall | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reißnagel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Heftzwecken, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Reißbrettstifte, Reißnagel, Reißnägel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,71* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,88* | € 1,74* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,75* | € 2,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,79* | € 3,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,79* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0088* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|