Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.15 100mm rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-176030830
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176030830
EAN/GTIN:
     4003969969216
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Gr. 15
Durchmesser:
100
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,64*
1 Tag
653
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,76*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,05*
1 Tag
20
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,53*
3 Tage
656
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00422* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
747
ab € 5,39*
Ähnlich
Soennecken
176030230
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.