Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.10 65mm rot 1.000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-176030530
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176030530
EAN/GTIN:
     4003969969131
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Gr. 10
Durchmesser:
65
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,25*
€ 6,67*
3 Tage
181
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,69*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 9,00*
2 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 10,53*
4 Tage
382
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00425* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
745
ab € 5,51*
Ähnlich
Soennecken
176030030
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
1554145
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.