Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.13 85mm rot 50g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-176030130
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176030130
EAN/GTIN:
     4003969968974
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Gr. 13
Durchmesser:
85
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
50 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,63*
1 Tag
710
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
3 Tage
332
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,24*
3 Tage
332
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,37*
7 Tage
314
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Gramm (ab € 0,0072* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176030230
ab € 0,36*
Ähnlich
HEAD
1554145
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.