Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Aktenklammer 122625 50mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/145/a011145h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/145/a011145h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176022594
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122625
EAN/GTIN:
     4005546106526
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
DURABLE Büroklammer gewellt, runde Form 50mm Metall silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
gewellt, runde Form
Länge:
50
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable briefklammern verzinkt 50mm, akten klammer, aktenklammern 50mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
379
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,99*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 2,20*
10
€ 4,16*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
122725
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.