Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-233-00 30mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/481/a007481n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/481/a007481n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176020494
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-233-00
EAN/GTIN:
     9002219040359
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 30mm Metall verzinkt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
30
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 30 mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern verzinkt, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,26*
3 Tage
41
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,45*
10 Tage
133
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,51*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
121025
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
1352
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.