Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Briefklammer 215 spitze Form 26mm vernickelt 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/670/b032670y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/670/b032670y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176000400
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     215
EAN/GTIN:
     4007735002152
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer spitze Form 26mm Stahl, verzinkt metall 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Farbe:
metall
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2748
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,17*
€ 0,35*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,17*
€ 0,37*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
212A
ab € 0,62*
Zubehör
ALCO Albert
00210
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.