Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORES Korrekturmittel Fluid KF66101 20ml Pinsel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/645/a011645i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/645/a011645i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173010700
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     KF66101
EAN/GTIN:
     9023800661012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturfluid
Korrekturflüssigkeit
Korrekturmittel
korrekturfluid 20ml
Kores Korrekturflüssigkeit Fluid Pinsel weiß 20ml
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fluid
Ausführung des Behälters:
Flasche
Art des Auftragungshilfsmittels:
Pinsel
ohne Lösungsmittel:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Farbe:
weiß
Inhalt:
20
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07, GHS09
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturflüssigkeit Fluid
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter mit der Übergabe an die für Abfallverwertung oder Rückgabe an den Lieferanten zuständiges Personal zuführen.
Weitere Suchbegriffe: korrekturfluid, Feinkorrekturmittel, Korrekturfluids, Korrekturflüssigkeiten, tipp ex
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 1,03*
2 Tage
243
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,05*
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,17*
7 Tage
1571
1
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,30*
3 Tage
248
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,0265* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.