| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172235336 Herst.-Nr.: E-21580 00 EAN/GTIN: 4027521513228 |
| | |
|
| | |
| Die Softgrip Scheren Kids sind sehr stabil und mit Softgrip Griffen in frischen, bunten Farben ausgestattet. Die ergonomisch geformten Grifflöcher passen sich optimal an Kinderhände an. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kids | Form: | asymmetrisch, gerade, Langauge | Länge: | 130 | Griffzone: | ergonomisch, Softgrip | Garantiedauer: | 5 Jahre | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Ja | Material des Griffes: | Polypropylen | Farbe des Griffes: | pink | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bastelschere Kids | Klingenspitze: | abgerundet | Länge in Zoll: | (5") | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kinderschere 13cm, kinder schere, Bastelscheren, Büroscheren, Papierschere, Papierscheren, Scheren, Universalscheren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,96* | € 1,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,15* | € 2,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 2,04* | € 3,72* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,69* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|