Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Universalschere 7690690 15cm Stahl schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m001/103/m001103j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m001/103/m001103j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172214690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7690690
EAN/GTIN:
     4002390039901
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
MAUL Universalschere 150mm Rechtshänder Edelstahl schwarz/grau
Weitere Informationen:
Form:
gerade, symmetrisch
Länge:
150
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(5,9")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, maul bastelschere, bastel schere, büroschere 15cm, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,91*
2 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,25*
4 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,45*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 1,7275*
€ 2,5275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.