Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Schere Kidikut 037800 Blister 12cm gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/448/y000448y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/448/y000448y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/448/y000448z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172021460
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     037800
EAN/GTIN:
     3154140378004
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Mit der Sicherheits-Schere KIDI CUT von dem französischen Schulprodukte-Hersteller Maped kann das Kind bereits die ersten Schnitte erlernen, ohne dabei sich selbst zu verletzen oder die Kleidung zu zerschneiden. Da diese Schere aus einem speziellen, mit Glasfasern verstärkten Kunststoff hergestellt wurde, ist damit nur das Schneiden von Papier und dünner Pappe bis 250 Gramm möglich Weder Haare noch Haut des Kindes können damit geschnitten werden. Zudem ist die Schere auch nicht stromleitend, sodass auch keine Gefahr besteht, falls das Kind sich mal als Eklektiker an der Steckdose versuchen sollte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KidiCut
empfohlenes Mindestalter:
2
Form:
gerade, symmetrisch
Länge:
12
Material der Klinge:
Glasfaser
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bastelschere KidiCut
Klingenspitze:
abgerundet
Länge in Zoll:
(4")
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, maped kinderscheren, kinder schere, bastelschere 12cm, Bastelscheren, Büroscheren, Papierschere, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,39*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,78*
2 Tage
382
1
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,29*
2 Tage
382
1
€ 4,99*
ab € 1,81*
€ 3,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.