Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Multi Allround beidhändig 20cm Kunststoff +Flaschenöffner sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/901/a011901b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/901/a011901b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/901/a011901c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172012790
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30100 00
EAN/GTIN:
     4027521301009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Westcott Universalschere Büro 210mm Linkshänder, Rechtshänder Stahl schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Büro
Form:
gerade
Länge:
210
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Flaschenöffner
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Büro
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,65*
3 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,68*
4 Tage
117
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 4,07*
5 Tage
117
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.