| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172000700 Herst.-Nr.: B400 EAN/GTIN: 7640108670076 |
| |
|
| | |
| Schnell, sauber, zuverlässig- mit dem automatischen Brieföffner Access B400 wird der Posteingang zum Erlebnis. Für ein kleines bis mittleres Postvolumen. Der Brieföffner Access B400 bewältigt Ihre Eingangspost in rasantem Tempo. Bequem, ohne lästiges Vorsortieren und Fächern. Alle Formate bis B4/C4 werden als Mischpost ab Stapel geöffnet. Dank ausklappbarer Seitenführung können Ihre Umschläge bei Bedarf auch auf drei Seiten geöffnet werden. Die geöffnete Post wird in einer Auffangschale gesammelt. Der Access B400 schaltet sich selbstständig ein und aus. Er verfügt über eine automatische Rücklauffunktion bei Briefstau. Beim Brieföffner Frama Access B400 werden die Briefe nicht geschnitten, sondern geschlitzt. Ihr besonderer Vorteil: Nie wieder lästiger Schnittabfall. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Access B400 | Maße: | 42,4 x 19 x 29,1 cm (B x H x T) | max. Höhe des Briefes: | 10 | Stückzahl pro Minute: | 400 Briefe/Min. | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Briefauffangbehälter | Gewicht: | 6,2 | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Elektrischer Brieföffner Access B400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.052,77* | € 1.185,42* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,26* | € 1.229,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|