Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Brieföffner E-29692 00 19cm Kunststoffgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170660600
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-29692 00
EAN/GTIN:
     4027521001602
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
Westcott Brieföffner 190mm Stahl rostfrei schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
190
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner 19cm, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 2,07*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,07*
2 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 2,08*
1
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,88*
3 Tage
119
30
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
147554
ab € 2,64*
Ähnlich
ALCO Albert
1504
ab € 0,65*
Ähnlich
Soennecken
0092
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.