Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H2515700 Metall 15 l Lochdekor silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170404495
Herst.-Nr.:
     H2515700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb in besonders schönem Design mit Lochdekor. Mit Gummibodenring, um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the dot
Form:
rund
Maße:
25,7 x 32,1 cm (Ø x H)
Volumen:
15
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Motiv:
Lochdekor
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the dot
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, helit papierkorb 15 l, edelstahlpapierkorb edelstahl, stahlpapierkorb 15l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.